DAYTON 13F051 Transformer Fan 115 / 230v 20 Inch 4600 Cfm | AA4UZR

DAYTON 13F051 ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115/230v 20 ίντσες 4600 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UZR Μοντέλο: 13F051

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,459.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας ψύξης μετασχηματιστή
Ροή αέρα4600 cfm
Ενισχυτές AC3.1/1.5
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Διάσταση A23 "
κορνίζα48Y Mount Yoke
Ύψος23 "
HP1/4
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος13-5 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΤοποθετήστεΦρουρά
Στερέωση ματιών OC17-3 / 4 "
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος15ft.
Τάση115/230
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.47
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διάσταση B Μέγ. (21-1 / 4 ")
    • Διάσταση Β Ελάχ. (17-3 / 4 ")
    • Διάσταση C Μέγ. (18-1 / 2 ")
    • Διάσταση C Ελάχ. (18-1 / 2 ")
    • Προστατευτικά (Χάλυβα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΡοή αέραΕνισχυτές ACΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤοποθετήστεΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 13F050 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115 / 230v 16 ίντσες 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΦρουρά1115/230€1,228.57
DAYTON 13F052 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115 / 230v 24 ίντσες 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΦρουρά1115/230€1,565.80
DAYTON 13F053 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 16 ίντσες 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,214.82
DAYTON 13F054 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 20 ίντσες 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,441.94
DAYTON 13F055 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 24 ίντσες 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,545.17
DAYTON 13F056 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 16 ίντσες 3100 Cfm | AA4UZX 13F05613-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,166.64
DAYTON 13F057 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 20 ίντσες 4600 Cfm | AA4UZY 13F05713-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,386.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13F051 ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115/230v 20 ίντσες 4600 Cfm
€1,459.12 /μονάδα