Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα μεταβλητής συχνότητας DAYTON 13E654 1 Hp 460vac | AA4UNQ

DAYTON 13E654 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 460vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UNQ Μοντέλο: 13E654Cross Ref: 32J588

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€729.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΜε την επιλογή IODA
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0.1 έως 180 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0.3 έως 180 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουΑισθητήρας λιγότερο Flux Vector με Στατικό Αυτόματο συντονισμό με Ενίσχυση, Βολτ ανά Hertz
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο και ψηφιακή οθόνη
Βάθος7.25 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςΨηφιακό
ΟθόνεςΟρισμός συχνότητας, συχνότητας κινητήρα, Hertz, RPM, προσαρμοσμένων μονάδων, ρεύματος κινητήρα, τάσης κινητήρα, τάσης διαύλου
δυναμική φρεναρίσματοςΦρενάρισμα με έγχυση
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4Χ
Ύψος9.8 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου460 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΟχι
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Μέγιστη. Έξοδος Amps2
Συχνότητα εξόδου0 σε 240 Hz
Τάση εξόδου460 VAC
ΑπάτηΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχλήσεις, Απώλεια φάσης, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΕκτέλεση / Διακοπή κουμπιού Std
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz100%
Πλάτος7.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλείδωμα πληκτρολογίουΤύπος ελέγχουΒάθοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤάση εξόδουΑπάτηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 13E632 Μεταβλητή συχνότητα 1hp 115 / 208-230v | AA4UMR 13E632ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη5.86 "13.6230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV5.51 "€579.77
Μονάδα μεταβλητής συχνότητας DAYTON 13E633 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη5.86 "13.6230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV5.51 "€602.86
Μονάδα μεταβλητής συχνότητας DAYTON 13E634 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη7.25 "26.7230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV7.55 "€854.20
DAYTON 13E635 Μεταβλητή συχνότητα Drive 2hp 115 / 208-230v | AA4UMV 13E635ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη7.25 "26.7230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV7.55 "€863.44
Μονάδα μεταβλητής συχνότητας DAYTON 13E636 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη7.25 "39230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV7.55 "€861.05
DAYTON 13E637 Μεταβλητή συχνότητα Drive 3 Hp 208-230v | AA4UMX 13E637ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη7.25 "39230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχληρή ενεργοποίηση, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV7.55 "€903.17
DAYTON 13E638 Μεταβλητή συχνότητα Drive 3 Hp 208-230v | AA4UMY 13E638ΟχιJumpers, Trimpots και Αναλογική οθόνη7.25 "39230 VACΗλεκτρονικό όριο ρεύματος εισόδου (EICL), Ride Through, Προστασία αναγέννησης, Υπερφόρτωση, Όριο ρεύματος, Βραχυκύκλωμα, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Οχλήσεις, Απώλεια φάσης, Μεταβατική καταστολή εισόδου MOV7.55 "€838.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13E654 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 460vac
€729.32 /μονάδα