Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12T087 Διακόπτης πίεσης Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM

DAYTON 12T087 Διακόπτης πίεσης Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KUM Μοντέλο: 12T087
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
€53.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC20 / 17A @ 120 / 240V
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής290 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Διαφορικός15 έως 50 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off20/40 psi
Φάση HP @ 1 - 120V1.5
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΑυτόματη / Απενεργοποίηση
Αξιολόγηση NEMA1
Φάσημονόκλινο
Τύπος θύρας1-θύρα 1/4 "FNPT
Σειρά10 έως 100 psi
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤιμή
DAYTON 12T081 Διακόπτης πίεσης Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120/40 psiΝ/Α€43.42
DAYTON 12T082 Διακόπτης πίεσης Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230/50 psiΝ/Α€44.19
DAYTON 12T083 Διακόπτης πίεσης Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340/60 psiΝ/Α€42.50
DAYTON 12T084 Διακόπτης πίεσης Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420/40 psiΑυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά€53.62
DAYTON 12T085 Διακόπτης πίεσης Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530/50 psiΑυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά€59.43
DAYTON 12T086 Διακόπτης πίεσης Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640/60 psiΑυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά€28.34
DAYTON 12T088 Διακόπτης πίεσης Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830/50 psiΑυτόματη / Απενεργοποίηση€53.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12T087 Διακόπτης πίεσης Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt
€53.35 /μονάδα