DAYTON 12N807 Αντλία λυμάτων / απορριμμάτων 7.5 ίπποι | AA4JCE

DAYTON 12N807 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 7.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JCE Μοντέλο: 12N807

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,646.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία λυμάτων / απορριμμάτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Ενισχυτές18.8-17.8/8.9
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head218 @ 39 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head32 έως 49 @ 266 έως 174 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 4 "NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού357
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού315
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού277
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού214
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού168
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού128
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού58
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού20
Ύψος13.05 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP7.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Πίεση εισόδου20 PSI
Εισαγωγή / έξοδος3 ίντσες
Μήκος27.32 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης60 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1.33 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι92 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚανένας
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικά / Buna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, SS, Carbide πυριτίου, Buna N, BR
Πλάτος12.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.3
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)87.12
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N807 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 7.5 Hp
€4,646.84 /μονάδα