DAYTON 12F740 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp 115v Χυτοσίδηρος | AA4CXM

DAYTON 12F740 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp 115v Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CXM Μοντέλο: 12F740

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€512.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές4.9
Χωρητικότητα λεκάνης6 gal.
Ύψος λεκάνης13-3 / 8 "
Υλικό λεκάνηςHDPE
καλώδιο Μήκος10ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού32
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού42
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
ΣτροφείοΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή26 πόδια.
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Σφραγίδα άξοναΜηχανικός
Τύπος διακόπτηΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.915
Ύψος πλοίου (cm)39.12
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Μέγιστη κεφαλήΤύπος κινητήραGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12F738 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/3 Hp 115v Χυτοσίδηρος | AA4CXK 12F738Ανοξείδωτο ατσάλι4.130140 βαθμοί F140 βαθμοί F25 πόδια.ΕΠΑ25€603.20
DAYTON 12F739 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/3 Hp Θερμοπλαστικό | AA4CXL 12F739πλαστικός4.136140 βαθμοί F140 βαθμοί F25 πόδια.ΕΠΑ32€517.34
DAYTON 12F741 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp Θερμοπλαστικό | AA4CXN 12F741Ανοξείδωτο ατσάλι4.951140 βαθμοί F140 βαθμοί F28 πόδια.ΕΠΑ46€490.05
DAYTON 2VJ77 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A | AC3QGH 2VJ77Δίνη3.130130 βαθμοί F130 βαθμοί F18 πόδια.Σκιασμένος πόλος14€511.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12F740 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp 115v Χυτοσίδηρος
€512.61 /μονάδα