DAYTON 2VJ77 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A | AC3QGH

DAYTON Σύστημα αντλίας νεροχύτη 2VJ77 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QGH Μοντέλο: 2VJ77

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€511.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές3.1
Χωρητικότητα λεκάνης5 gal.
Ύψος λεκάνης12-1 / 2 "
Υλικό λεκάνηςΘερμοπλαστικός
καλώδιο Μήκος10ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού14
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού38
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
HP1/3
ΣτροφείοΔίνη
Υλικό πτερωτώνΔίνη
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςΘερμοπλαστικός
Σφραγίδα άξοναΜηχανικός
Τύπος διακόπτηΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.975
Ύψος πλοίου (cm)39.12
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Μέγιστη κεφαλήΤύπος κινητήραGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12F738 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/3 Hp 115v Χυτοσίδηρος | AA4CXK 12F738Ανοξείδωτο ατσάλι4.130140 βαθμοί F140 βαθμοί F25 πόδια.ΕΠΑ25€603.20
DAYTON 12F739 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/3 Hp Θερμοπλαστικό | AA4CXL 12F739πλαστικός4.136140 βαθμοί F140 βαθμοί F25 πόδια.ΕΠΑ32€517.34
DAYTON 12F740 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp 115v Χυτοσίδηρος | AA4CXM 12F740Ανοξείδωτο ατσάλι4.938140 βαθμοί F140 βαθμοί F26 πόδια.ΕΠΑ32€512.61
DAYTON 12F741 Σύστημα αντλίας νεροχύτη 1/2 Hp Θερμοπλαστικό | AA4CXN 12F741Ανοξείδωτο ατσάλι4.951140 βαθμοί F140 βαθμοί F28 πόδια.ΕΠΑ46€490.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Σύστημα αντλίας νεροχύτη 2VJ77 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A
€511.93 /μονάδα