DAYTON 11A567 Βάση γείωσης 24x20 ίντσες 300 λίβρες Χωρητικότητα | AA2TRA

DAYTON 11A567 Ανακλινόμενη βάση εργασίας 24x20 ίντσες 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TRA Μοντέλο: 11A567

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,156.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση πάγκου εργασίας
Μέγεθος τροχίσκου4 x 1-1 / 4 "
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενη πολυουρεθάνη
ΧρώμαRed
Βάθος20 "
Εύρος Ύψους31 1/2 έως 42 "
Ύψος χειλιών3"
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Γωνία κλίσηςΠτυχία 30
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ΎψουςΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DAYTON 11A566 Βάση κλίσης 21x20 ίντσες 150 λίβρες Χωρητικότητα | AA2TQZ 11A56628 έως 38 "2"150 λίβρες21 "€552.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11A567 Ανακλινόμενη βάση εργασίας 24x20 ίντσες 300 Lb. Χωρητικότητα
€1,156.00 /μονάδα