DAYTON 10F478 Εξατμιστήρας Πλαίσιο βεντούρι 14 x 14 Γαλβανισμένο | AA2FAA

DAYTON 10F478 Εξάτμιση Venturi Πλαίσιο 14 x 14 Γαλβανιζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FAA Μοντέλο: 10F478

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο εξαερισμού εξαερισμού
Ντία. Απαιτείται άνοιγμα12-1 / 2 "
Διάσταση A14 "
Διάσταση Β3"
Διάσταση C10.25 "
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος14 "
Μέγιστη. Βάθος8.75 "
Βάθος Βεντούρι2"
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5065
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Για το Blade Dia. (10 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΒάθος ΒεντούριΤιμή
DAYTON 10E033 Εξατμιστήρας Πλαίσιο Venturi 16 x 16 Γαλβανισμένο | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
DAYTON 10E034 Εξατμιστήρας Πλαίσιο Venturi 20 x 20 Γαλβανισμένο | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
DAYTON 10E035 Εξατμιστήρας Πλαίσιο Venturi 22 x 22 Γαλβανισμένο | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
DAYTON 10E036 Εξαεριστήρας Πλαίσιο Venturi 24 x 24 Γαλβανισμένο | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
DAYTON 10E037 Εξατμιστήρας Πλαίσιο Venturi 28 x 28 Γαλβανισμένο | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
DAYTON 10E038 Εξαεριστήρας Βεντούρι Πλαίσιο 34 x 34 Γαλβανισμένο | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
DAYTON 10F477 Ανεμιστήρας εξάτμισης Πλαίσιο Venturi 12 x 12 γαλβανισμένο | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10F478 Εξάτμιση Venturi Πλαίσιο 14 x 14 Γαλβανιζέ
€175.63 /μονάδα