DAYTON 10E025 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 20 In | AA2CWA

DAYTON 10E025 Ανεμιστήρας εξάτμισης/τροφοδοσίας 20 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CWA Μοντέλο: 10E025

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€757.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης / τροφοδοσίας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ντία. Απαιτείται άνοιγμα22 ίντσες
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.000-In. SP3812/3675
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.125-In. SP3515/3302
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.250-In. SP3189/2928
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.375-In. SP2789/2498
Ταχύτητα ανεμιστήρα1725
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Ύψος24 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.0/2.9
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Προτεινόμενοι προφυλακτήρες πρόσληψης1WBU2
Shaft Dia.1 / 2 "
Ταχύτητα1
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου
Τάση115/230
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.858
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Προτεινόμενο κολάρο τοίχου (3FKF3)
    • Προτεινόμενο περίβλημα τοίχου (3FKF7)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά AmpsΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΦάσηΈλικα Dia.Υλικό έλικαςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 10E021 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Μπάλα1725112 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€678.20
DAYTON 10E022 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Μπάλα1725116 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€690.77
DAYTON 10E023 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Μπάλα1725116 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€695.55
DAYTON 10E024 Εξάτμιση / ανεμιστήρας ανεμιστήρα 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Μπάλα1725118 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€712.45
DAYTON 10E026 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Μπάλα1075124 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€904.26
DAYTON 10E027 Εξατμιστήρας / ανεμιστήρας 12 ίντσες 3 φάση | AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Μπάλα1725312 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€220.57
DAYTON 10E028 Ανεμιστήρας εξαγωγής / τροφοδοσίας 16 ίντσες 3 φάση | AA2CWD 10E0281.5-1.6 / .85Μπάλα1725316 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€1,040.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E025 Ανεμιστήρας εξάτμισης/τροφοδοσίας 20 In
€757.90 /μονάδα