DAYTON 10E024 Εξάτμιση / ανεμιστήρας ανεμιστήρα 18 In | AA2CVZ

DAYTON 10E024 Ανεμιστήρας εξάτμισης/τροφοδοσίας 18 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CVZ Μοντέλο: 10E024

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€712.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης / τροφοδοσίας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ντία. Απαιτείται άνοιγμα20 ίντσες
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.000-In. SP3280/3264
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.125-In. SP3087/3079
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.250-In. SP2817/2893
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.375-In. SP2474/2668
Ταχύτητα ανεμιστήρα1725
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Ύψος22 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες4
Λειτουργικά Amps3.5/2.2
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Προτεινόμενοι προφυλακτήρες πρόσληψης1WBU1
Shaft Dia.1 / 2 "
Ταχύτητα1
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου
Τάση115/230
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.1515
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Προτεινόμενο κολάρο τοίχου (16D553)
    • Προτεινόμενο περίβλημα τοίχου (3FKF6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά AmpsΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΦάσηΈλικα Dia.Υλικό έλικαςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 10E021 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Μπάλα1725112 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€678.20
DAYTON 10E022 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Μπάλα1725116 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€690.77
DAYTON 10E023 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Μπάλα1725116 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€695.55
DAYTON 10E025 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Μπάλα1725120 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€757.90
DAYTON 10E026 Εξάτμιση / ανεμιστήρας 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Μπάλα1075124 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€904.26
DAYTON 10E027 Εξατμιστήρας / ανεμιστήρας 12 ίντσες 3 φάση | AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Μπάλα1725312 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€220.57
DAYTON 10E028 Ανεμιστήρας εξαγωγής / τροφοδοσίας 16 ίντσες 3 φάση | AA2CWD 10E0281.5-1.6 / .85Μπάλα1725316 "Αλουμίνιο1 / 2 "Απευθείας αναστρέψιμη μονάδα δίσκου€1,040.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E024 Ανεμιστήρας εξάτμισης/τροφοδοσίας 18 In
€712.45 /μονάδα