DAYTON 10D971 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 115 / 230v | AA2CTV

DAYTON 10D971 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTV Μοντέλο: 10D971Σταυρός: 10E039

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C556
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1590
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1432
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1220
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1007
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C211
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C742
Ύψος16 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBT8
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12.0
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft11.4
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΕμπορική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι2-1 / 2 "
Τάση115/230
Watts186
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.52
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D971 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 115/230v
€658.78 /μονάδα