DART CONTROLS ASP10-1 ποτενσιόμετρο, διπλής τάσης, μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, 120/240VAC, Έλεγχος ταχύτητας | CJ6MGR

DART CONTROLS Ποτενσιόμετρο ASP10-1, Διπλή τάση, Μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, 120/240VAC, Έλεγχος Ταχύτητας

Είδος: CJ6MGR Μοντέλο: ASP10-1
€1,199.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτενσιόμετρο
Βάθος4.63 "
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4Χ
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Μήκος1.66 "
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
ΤοποθετήστεΤοποθέτηση σε πίνακα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 45 μοίρες. ντο
Ρυθμιστικές Αρχές+ / -% 0.1
Εύρος ταχύτητας100:1
Έξοδος τάσης5 VDC
Πλάτος3.62 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DART CONTROLS ASP10 ποτενσιόμετρο, διπλής τάσης, μικροεπεξεργαστής ψηφιακού κλειστού βρόχου, 120/240VAC | CJ6MGQ ASP10€1,115.10
RFQ
DART CONTROLS ASP10-9 ποτενσιόμετρο, διπλής τάσης, μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, 120/240VAC, πρόσοψη πρόσοψης Balnk | CJ6MGT ASP10-9€1,147.75
RFQ
DART CONTROLS ASP10-P ποτενσιόμετρο, διπλής τάσης, μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, 120/240VAC, συνδεόμενη ταινία | CJ6MGU ASP10-P€1,182.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS Ποτενσιόμετρο ASP10-1, Διπλή τάση, Μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, 120/240VAC, Έλεγχος Ταχύτητας
€1,199.29 /μονάδα