Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Μέγιστο | AE4CNX 5JJ60

DART CONTROLS AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maximum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CNX Μοντέλο: AC03-05SCross Ref: 5JJ60
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
€75.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη ταχύτητα AC Motor Control
Βάθος0.406 "
HP1/4
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
Μήκος2"
Μέγιστη. Amps2.5
Έξοδος τάσης120 VAC
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maximum
€75.43 /μονάδα