Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS 130LC12 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32

DART CONTROLS 130LC12 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 1.2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ACF Μοντέλο: 130LC12Σταυρός: 5HA32
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
€474.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος2.65 "
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηΣασί
Εξωτερικοί διακόπτεςΚανένας
Ύψος6.25 "
HP @ Χαμηλότερα Volts1 / 50 σε 1 / 8
Τάση Εισόδου115 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΔιορθώθηκε 0.5 δευτ.
Μέγιστη. Amps1.2
ΤοποθετήστεΣασί
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΑναστρέψιμη
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% με ανατροφοδότηση τάσης οπλισμού
Έξοδος τάσης90 VDC
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Όχι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (ρυθμιζόμενο)
    • Κύκλωμα Follower (Όχι)
    • Τάση πληγής Shunt (100VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΈξοδος τάσηςΤιμή
DART CONTROLS 130LC100 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC€477.38
DART CONTROLS 132LC25 Dc Speed ​​Control 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2180 VDC€462.38
DART CONTROLS 132LC200 Dc Έλεγχος ταχύτητας 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC€446.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 130LC12 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 1.2a
€474.65 /μονάδα