DAKE CORPORATION 985017-1 Πριόνι ταινίας, Κορδόνι, Οριζόντιο, Ημιαυτόματο | CH6NGW 444F17

DAKE CORPORATION 985017-1 Band Saw, Corded, Horizontal, Semi Automatic

Είδος: CH6NGW Πρότυπο: 985017-1Σταυρός: 444F17
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριονοκορδέλα
Ενισχυτές20A
Ενισχυτές AC20A
Band ΤύποςΟριζόντιος
Μήκος λεπίδας11 πόδια 5 "
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.16 "
Χωρητικότητα κοπής10 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7.875 "
Διάσταση11 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας137 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Ελάχ. Μήκος λεπίδας137 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας137 "
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος64 "
συνολικό πλάτος70 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΚορδόνι
Εύρος SFPMαπό 50 έως 270
Τάση120 / 220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςΕνισχυτές ACσυνολικό πλάτοςΦάσηΕύρος SFPMΒάθος λαιμούΤάσηΤιμή
DAKE CORPORATION 988040 Κορδόνι Κορδόνι, Κάθετο, Ημιαυτόματο | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "1από 70 έως 5409"-€16,797.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Κορδόνι Κορδόνι, Κάθετο, Ημιαυτόματο | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-από 70 έως 5409"220 / 440V AC€16,679.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988050 Πριόνι ταινίας, Κορδόνι, Κάθετο, Χειροκίνητο | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "1από 70 έως 54014 "-€15,690.65
RFQ
DAKE CORPORATION 988051 Πριόνι ταινίας με κορδόνι, Κάθετο, Χειροκίνητο | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "3από 70 έως 54014 "220 / 440V AC€15,692.19
RFQ
DAKE CORPORATION JH10W2 Πριόνι ταινίας, Οριζόντιο, Χειροκίνητο | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "3από 50 έως 270--€19,020.96
RFQ
DAKE CORPORATION SE-8.5 M Πριόνι ταινίας με κορδόνι, Οριζόντιο, Ημιαυτόματο | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3από 114 έως 230-220V AC€12,969.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 985017-1 Band Saw, Corded, Horizontal, Semi Automatic