DAKE CORPORATION 977600-1 Πρέσα τρυπανιών δαπέδου 18 ίντσες 110v 5/8 ίντσες | AD3MLA 40F113

DAKE CORPORATION 977600-1 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου 18 ιντσών 110v 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MLA Πρότυπο: 977600-1Σταυρός: 40F113

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,462.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC14
Μέγεθος βάσης23-5 / 8 "x 15"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1"
Χωρητικότητα χάλυβα1"
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.3-5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση49-1 / 4 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός Ταχυτήτων9
Συνολικό βάθος23.625 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 2 "
Ταχύτητα άξονα270 έως 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα28-3 / 8 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια18 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα13-3/4" x 13-3/4"
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180.08
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.01
Κωδικός ΕΣ8459290020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΤάσηΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAKE CORPORATION 977200-1 Δράπανο δαπέδου 14-1 / 8 ίντσες 120v 1/2 Hp | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "€2,285.69
DAKE CORPORATION 977500-2 Δάπανο δαπέδου 18 ιντσών 220v 5/8 ίντσες | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€3,914.60
DAKE CORPORATION 977300-2 Δράπανο δαπέδου 18 ιντσών 220v 5/8 ίντσες | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "€3,914.60
DAKE CORPORATION 977400-2 Πρέσα τρυπανιών δαπέδου 18 ίντσες 220v 5/8 ίντσες | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€5,002.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 977600-1 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου 18 ιντσών 110v 5/8 ιντσών
€3,462.06 /μονάδα