Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM RPC1225 Αναλογικός Ελεγκτής Είσοδος VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 Είσοδος αναλογικού ελεγκτή VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NYB Μοντέλο: RPC1225Cross Ref: 1DTL1
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
€267.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικός ελεγκτής
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Τάση ΕισόδουΠοτενσιόμετρο 150K Ohm
Μέγιστη. Έξοδος Amps25
Μέγιστη. Βολτ εξόδου130
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)25
Ελάχ. Βολτ εξόδου90
Τύπος διακόπτηSCR
ΤερματικάΒίδες με σφιγκτήρες σέλας
Μεταβλητό μέγεθος αντίστασηςΠοτενσιόμετρο 150K Ohm
Έξοδος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΜεταβλητό μέγεθος αντίστασηςΤιμή
CRYDOM RPC1240 Αναλογική Είσοδος Ελεγκτή VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240Ποτενσιόμετρο 150K Ohm40Ποτενσιόμετρο 150K Ohm€365.44
CRYDOM RPC2440 Αναλογική Είσοδος Ελεγκτή VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC2440Ποτενσιόμετρο 1Μ Ohm40Ποτενσιόμετρο 1Μ Ohm€397.91
CRYDOM RPC4840 Αναλογική Είσοδος Ελεγκτή VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC4840Ποτενσιόμετρο 1Μ Ohm40Ποτενσιόμετρο 1Μ Ohm€424.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM RPC1225 Είσοδος αναλογικού ελεγκτή VAC
€267.99 /μονάδα