Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM HA4875 Εισαγωγή ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC | AF6NXA 1DTG9

CRYDOM HA4875 Είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NXA Μοντέλο: HA4875Cross Ref: 1DTG9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€180.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές75
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Ασφαλές δάχτυλοΟχι
Τάση Εισόδου90-280 VAC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου280
Μέγιστη. Έξοδος Amps75A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου530
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)75
Ελάχ. Βολτ εισόδου90
Ελάχ. Βολτ εξόδου48
ΒάσηΕπιφάνεια
Φάση1
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης48-530 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤιμή
CRYDOM HA4812 Στερεά κατάσταση ρελέ Είσοδος VAC Έξοδος VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A€106.05
CRYDOM HA4825 Ρελέ Στερεάς Κατάστασης Είσοδος VAC Έξοδος VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A€103.06
CRYDOM HA4850 Ρελέ Στερεάς Κατάστασης Είσοδος VAC Έξοδος VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090-280 VAC50A€112.99
CRYDOM HA4890 Ρελέ Στερεάς Κατάστασης Είσοδος VAC Έξοδος VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A€164.89
CRYDOM HA4825E Εισαγωγή ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC | AF6NXJ 1DTH8 ΗΑ4825Ε2518-36 VAC25A€107.05
CRYDOM HA4850E Ρελέ στερεάς κατάστασης εισόδου VAC εξόδου VAC | AF6NXK 1DTH9 ΗΑ4850Ε5018-36 VAC50A€121.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM HA4875 Είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC
€180.60 /μονάδα