Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM CTRB6025 DIN Ρελέ στερεάς κατάστασης 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941

CRYDOM CTRB6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JXQ Μοντέλο: CTRB6025Cross Ref: 21R941
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
€375.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης στήριξης DIN
Ενισχυτές25
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Ασφαλές δάχτυλοΝαι
Τάση Εισόδου90-140 VAC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου140
Μέγιστη. Έξοδος Amps25A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου600
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)25
Ελάχ. Βολτ εισόδου90
Ελάχ. Βολτ εξόδου48
ΒάσηDIN ή φλάντζα
Φάση3
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης48-600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή
CRYDOM CTRC6025 DIN Ρελέ στερεάς κατάστασης 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€355.36
CRYDOM CTRD6025 DIN Ρελέ στερεάς κατάστασης 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€375.31
CRYDOM CTRD602510 DIN Ρελέ στερεάς κατάστασης 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC€380.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM CTRB6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A
€375.53 /μονάδα