Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM CD4825W3V Διπλό ρελέ στερεάς κατάστασης 600VAC 25A Zero | AF7JWT 21R918

CRYDOM CD4825W3V Ρελέ διπλής στερεάς κατάστασης 600VAC 25A Μηδέν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JWT Μοντέλο: CD4825W3VCross Ref: 21R918
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
€176.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό ρελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές25
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Ασφαλές δάχτυλοΟχι
Τάση Εισόδου4-32 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου32
Μέγιστη. Έξοδος Amps25A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου600
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)25
Ελάχ. Βολτ εισόδου4
Ελάχ. Βολτ εξόδου48
ΒάσηΕπιφάνεια
Φάση3
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης48-600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑσφαλές δάχτυλοΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΦάσηΈξοδος τάσηςΤιμή
CRYDOM D2425D Διπλής εισόδου ρελέ στερεάς κατάστασης VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Οχι4-15 VDC25A324-280 VAC€149.35
CRYDOM D2440D Διπλής εισόδου ρελέ στερεάς κατάστασης VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Οχι4-15 VDC40A324-280 VAC€171.48
CRYDOM H12D4825D Διπλή είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Οχι4-15 VDC25A148-530 VAC€183.41
CRYDOM H12D4840D Διπλή είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Οχι4-15 VDC40A148-530 VAC€202.69
CRYDOM CC2425W2V Διπλό ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 25A Zero | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Ναι4-32 VDC25A324-280 VAC€149.64
CRYDOM CC2425W3V Διπλό ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 25A Zero | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Ναι4-32 VDC25A324-280 VAC€149.64
CRYDOM CC2450W2V Διπλό ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 50A Zero | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Ναι4-32 VDC50A324-280 VAC€175.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM CD4825W3V Ρελέ διπλής στερεάς κατάστασης 600VAC 25A Μηδέν
€176.56 /μονάδα