CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Ng | AE8KGT 6DKH2

CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαεριστήρας Boiler Ste

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KGT Μοντέλο: BSI172ENPZZPSUCross Ref: 6DKH2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,563.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛέβητας ατμού ατμοσφαιρικής
ΤΕΛΟΣ82.1%
Είσοδος BtuH172,000
Καπάκι καυστήρα1 gph
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΛαμαρίνα
Βάθος28 "
Ικανότητα θέρμανσης DOE142,000 BtuH
ΚαύσιμαNG
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Ύψος40 11 / 32 "
Φινίρισμα στέγασηςΒαμμένο, Κρίκλιν
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Καθαρό BtuH IBR107,000
Επιστροφή μεγέθους σωλήνα2"
Προμήθεια μεγέθους σωλήνα2"
Εξαερίστε τη Ντία.6"
Τύπος εξαερισμούΒαρύτητα
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 258.75
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8403100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Lp | AE8KGM 6DKG7 BSI103ELPZZPSU16 "€4,743.68
CROWN BOILER CO. BSI103ENPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Ng | AE8KGN 6DKG8 BSI103ENPZZPSU16 "€4,696.40
CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Lp | AE8KGP 6DKG9 BSI138ELPZZPSU19.25 "€5,247.99
CROWN BOILER CO. BSI138ENPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Ng | AE8KGQ 6DKH0 BSI138ENPZZPSU19.25 "€5,184.94
CROWN BOILER CO. BSI172ELPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ατμού Lp | AE8KGR 6DKH1 BSI172ELPZZPSU22.5 "€5,610.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Ατμοσφαιρικός εξαεριστήρας Boiler Ste
€5,563.19 /μονάδα