CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Ng | AE8KGL 6DKG6

CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KGL Μοντέλο: AWR140ENST2PSUCross Ref: 6DKG6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,081.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛέβητας ατμοσφαιρικού εξαερισμού
ΤΕΛΟΣ83.0%
Είσοδος BtuH140,000
Καπάκι καυστήρα1 gph
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΛαμαρίνα
Βάθος28 "
Ικανότητα θέρμανσης DOE117,000 BtuH
ΚαύσιμαNG
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Ύψος32.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΒαμμένο, Κρίκλιν
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Καθαρό BtuH IBR102,000
Επιστροφή μεγέθους σωλήνα1-1 / 4 "
Προμήθεια μεγέθους σωλήνα1-1 / 4 "
Εξαερίστε τη Ντία.6"
Τύπος εξαερισμούΒαρύτητα
Πλάτος18.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 165.56
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8403100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
CROWN BOILER CO. AWR070ELST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Lp | AE8KGF 6DKG1 AWR070ELST2PSU11.75 "€3,561.71
CROWN BOILER CO. AWR070ENST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Ng | AE8KGG 6DKG2 AWR070ENST2PSU11.75 "€3,593.22
CROWN BOILER CO. AWR105ELST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Lp | AE8KGH 6DKG3 AWR105ELST2PSU15 "€3,798.10
CROWN BOILER CO. AWR105ENST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Ng | AE8KGJ 6DKG4 AWR105ENST2PSU15 "€3,813.85
CROWN BOILER CO. AWR140ELST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού Lp | AE8KGK 6DKG5 AWR140ELST2PSU18.25 "€4,129.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Ατμοσφαιρικός εξαερισμός Λέβητας ζεστού νερού
€4,081.77 /μονάδα