CROSBY 1020611 Shackle, 1 μέγεθος σώματος 3/4 ίντσας, καρφίτσα 1-1/2 ιντσών Dia | CE9JKT 55KF23

CROSBY 1020611 Shackle, μέγεθος σώματος 1 3/4 ίντσας, διάμετρος καρφίτσας 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9JKT Μοντέλο: 1020611Cross Ref: 55KF23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμεύω
Μέγεθος σώματος1 3 / 4 "
Pin Dia.1 1 / 2 "
Στυλ καρφιτσώνΒίδα
Πλάτος μεταξύ των ματιών2 1 / 8 "
Όριο φόρτου εργασίας41,000 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.84
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςPin Dia.Όριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CROSBY 1021593 Shackle, 4-1/2 Inch Body Size, 2 1/4 Inch Pin Dia | CE9JKB 55KF32 10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb€2,847.38
CROSBY 1020575 Shackle, 3/4 inch Body Size, 3/4 Inch Diameter Pin | CE9JKC 55KF20 10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 λίβρες€73.42
CROSBY 1021575 Shackle, 3 1/8 Inch Body Size, 1 5/8 Inch Pin Dia | CE9JKD 55KF29 10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb€1,142.24
CROSBY 1020629 Shackle, 2 3/4 Inch Body Size, 2 1/4 Inch Pin Dia | CE9JKG 55KF25 10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 lb€1,761.61
CROSBY 1020620 Shackle, 2 1/4 ιντσών μέγεθος σώματος, 2 ιντσών καρφίτσα Dia | CE9JKK 55KF24 10206202 1 / 4 "2"70,000 lb€768.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROSBY 1020611 Shackle, μέγεθος σώματος 1 3/4 ίντσας, διάμετρος καρφίτσας 1-1/2 ίντσας
€467.22 /μονάδα