Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI J4002-518 Διακόπτης οριακού διακόπτη προστασίας νερού 1nc | AE3JBD 5DKG1

CPI J4002-518 Αδιάβροχο οριακό διακόπτη επάνω ενεργοποιητής 1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JBD Μοντέλο: J4002-518Cross Ref: 5DKG1
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
€184.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου απόδειξης νερού
Μήκος ενεργοποιητή0.115 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές5
Υλικό βραχίοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΧάλυβας 12L14 από ψευδάργυρο
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βάθος1"
Ηλεκτρική σύνδεσηΟδηγεί
Ύψος1.29 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηΠανκατευθυντική
Αξιολόγηση NEMAΧωρίς αξιολόγηση NEMA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.0.31 "(μπάλα)
Υλικό κυλίνδρωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "(μπάλα)
Ταξίδι0.100 "Ονομαστικό
Τάση τάσης28DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI J4002-518 Αδιάβροχο οριακό διακόπτη επάνω ενεργοποιητής 1nc
€184.72 /μονάδα