Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI D1021-540 Αδιάβροχος διακόπτης 5 A 1.5 ίντσες Μήκος | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Αδιάβροχος διακόπτης 5 A μήκους 1.5 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JAV Μοντέλο: D1021-540Cross Ref: 5DKF3
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
€69.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος διακόπτης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125 VAC
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28 VDC
Τρύπα συναρμολόγησης0.47 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μήκος μίσχου0.38 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαίος
ΤερματικάΚαλώδια μολύβδου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤερματικάΤύπος χειριστήΠλάτοςΤιμή
Κουμπί CPI B7151-516 Αδιάβροχος διακόπτης | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Θερμο πλαστικό καουτσούκΚαλώδιοPush Button0.81 "€37.34
Μοχλός διακόπτη CPI K1006-503 Αδιάβροχο | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Ενθυλακωμένο καουτσούκ από νεοπρένιο-Μοχλός0.83 "€213.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI D1021-540 Αδιάβροχος διακόπτης 5 A μήκους 1.5 ίντσας
€69.73 /μονάδα