Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί CPI B7151-516 Αδιάβροχος διακόπτης | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Αδιάβροχο κουμπί διακόπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JAT Μοντέλο: B7151-516Cross Ref: 5DKF1
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
€37.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος διακόπτης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125 VAC
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βαθμολογία επαφών5Α @ 125VAC / 28VDC
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28 VDC
Βάθος0.5 "
Ύψος1.61 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΘερμο πλαστικό καουτσούκ
Αριθμός χειριστών1
Μήκος μίσχου0.38 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαίος
ΤερματικάΚαλώδιο
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος0.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤερματικάΤύπος χειριστήΠλάτοςΤιμή
CPI D1021-540 Αδιάβροχος διακόπτης 5 A 1.5 ίντσες Μήκος | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Καλώδια μολύβδου--€69.73
Μοχλός διακόπτη CPI K1006-503 Αδιάβροχο | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Ενθυλακωμένο καουτσούκ από νεοπρένιο-Μοχλός0.83 "€213.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI B7151-516 Αδιάβροχο κουμπί διακόπτη
€37.34 /μονάδα