COXREELS PC19-7512-A Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 75 πόδια, 115V, 20A | CF3MJK

COXREELS PC19-7512-A Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκος 75 πόδια, 115 V, 20A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MJK Μοντέλο: PC19-7512-A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,612.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μέγεθος βάσης6 6 x "
καλώδιο Μήκος75 πόδια.
EAN0674255922501
Ρεύμα εισόδου20A
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
συνολικό ύψος21 "
Συνολικό μήκος19.5 "
συνολικό πλάτος10.13 "
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςκαλώδιο ΜήκοςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜέγεθος στήριξηςΤιμή
COXREELS PC13-5012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 50 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 6 x "50 πόδια.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 5 x "€1,306.53
COXREELS PC19-7512-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 75 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 6 x "75 πόδια.115V19.5 "10.125 "21 "4 5 x "€1,798.82
COXREELS PC24-0012-F Καρούλι καλωδίου, μήκους 100 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 6 x "100 πόδια.115V24 "10.25 "25.5 "4 5 x "€1,873.57
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-A, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20Α | CF3MHJ PC13-3512-Α8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€827.21
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-B, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20Α | CF3MHK PC13-3512-Β8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€1,148.56
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-F Power Cord, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€918.08
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3516-A, 35 πόδια μήκος, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-Α8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€705.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS PC19-7512-A Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκος 75 πόδια, 115 V, 20A
€1,612.68 /μονάδα