COXREELS PC13-5012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 50 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPU 46V015

COXREELS PC13-5012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκος 50 ποδιών, 115V, 20A, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TPU Μοντέλο: PC13-5012-FCross Ref: 46V015

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,134.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μέγεθος βάσης5 6 x "
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50 πόδια.
Βάθος13.5 "
EAN0674255921528
Μετρητής / αγωγός12/3
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος14.88 "
Ρεύμα εισόδου20A
Μέγιστη. Amps20
Μέγεθος στήριξης3 5 x "
Ονομασία καλωδίου NECSJO
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA(2) 5-20R
Αριθμός καταστημάτων2
συνολικό ύψος14.88 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Χρώμα τροχώνΜπλε
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring115V
Τάση115V
Watts2300
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.4995
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ0674255921528

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςκαλώδιο ΜήκοςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜέγεθος στήριξηςΤιμή
COXREELS PC19-7512-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 75 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 6 x "75 πόδια.115V19.5 "10.125 "21 "4 5 x "€1,781.02
COXREELS PC24-0012-F Καρούλι καλωδίου, μήκους 100 ποδιών, 115V, 20A, Μπλε | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 6 x "100 πόδια.115V24 "10.25 "25.5 "4 5 x "€1,908.89
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-A, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20Α | CF3MHJ PC13-3512-Α8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€827.21
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-B, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20Α | CF3MHK PC13-3512-Β8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€954.16
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3512-F Power Cord, 35 πόδια Μήκος, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€918.08
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC13-3516-A, 35 πόδια μήκος, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-Α8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€705.60
Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας COXREELS PC13-3516-C, μήκος 35 πόδια, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 6 x "35 πόδια.115V---3 5 x "€626.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS PC13-5012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκος 50 ποδιών, 115V, 20A, μπλε
€1,134.04 /μονάδα