COXREELS HP1125-5-100-EA Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 100 πόδια | CF3MER

COXREELS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα HP1125-5-100-EA, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MER Μοντέλο: HP1125-5-100-EA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,659.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης17.38 16 x "
EAN0674255857056
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος στήριξης15.44 10 x "
Εκτός Dia.1 1 / 4 "
συνολικό ύψος19.25 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS HP1125-4-100-A Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., Μήκος 100 ποδιών | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,261.53
COXREELS HP1125-4-100-AB Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "17 "€1,886.95
COXREELS HP1125-4-100-E Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας Εσωτερική Δια., 100 πόδια μήκος | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,193.37
COXREELS HP1125-4-100-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., Μήκος 100 ποδιών | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,429.91
COXREELS HP1125-4-100-EB Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,415.21
COXREELS HP1125-4-100-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., Μήκος 100 ποδιών | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,320.33
COXREELS HP1125-4-100-EF Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,340.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα HP1125-5-100-EA, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, μήκος 100 πόδια
€1,659.76 /μονάδα