COXREELS C-LPL-425-425 Καρούλι συνδυασμού αέρα/νερού, 300 psi, 1/2 ίντσα, Μήκος καλωδίου AC Δεν περιλαμβάνεται | CF2LXU 29PX35

COXREELS C-LPL-425-425 Συνδυασμός καρούλι αέρα/νερού, 300 psi, 1/2 ίντσα, μήκος καλωδίου AC Δεν περιλαμβάνεται

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2LXU Μοντέλο: C-LPL-425-425Σταυρός: 29PX35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€823.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός τροχού αέρα / νερού
Μήκος καλωδίου ACΔεν περιλαμβάνονται
Μέγεθος βάσης8 9 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
EAN0674255712218
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 2 "
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
ΒάσηΟροφή και οχήματα, όροφος, τοίχος
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Αριθμός αγωγών0
Εκτός Dia.34 "
συνολικό ύψος18.63 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέσα Dia.ΕνισχυτέςΡουλεμάνΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΤιμή
COXREELS C-LP-150-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 50 πόδια | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου1 / 4 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 25 πόδια | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου1 / 2 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ΑΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "20Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,444.45
COXREELS C-L350-5012-B Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-ΒΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "20Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,427.11
COXREELS C-L350-5016-D Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-ΔΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "13Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,163.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS C-LPL-425-425 Συνδυασμός καρούλι αέρα/νερού, 300 psi, 1/2 ίντσα, μήκος καλωδίου AC Δεν περιλαμβάνεται
€823.74 /μονάδα