COXREELS C-L350-5016-D Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UEU 5FZX1

COXREELS C-L350-5016-D Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3UEU Μοντέλο: C-L350-5016-DCross Ref: 5FZX1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,163.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Ενισχυτές13
ΡουλεμάνΡουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμα
καλώδιο Μήκος50ft.
Ο τύπος της μονάδαςΟδηγός για την άνοιξη
EAN0674255726420
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος18.25 "
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναY
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Υλικό σωλήναPVC
Ρεύμα εισόδου13A
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΜάνταλοRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking
Μήκος17.25 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Αριθμός αγωγών3
Εκτός Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος18.63 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Plug TypeΓειωμένο (NEMA)
Τύπος δοχείουΦως φθορισμού γωνία με βύσμα εργαλείου
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας αέρα / ηλεκτρικό καλώδιο
Τάση115 VAC
Πλάτος15.5 "
Gauge Wire16 Gauge

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.19
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ0674255726420
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέσα Dia.ΕνισχυτέςΡουλεμάνΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΤιμή
COXREELS C-LP-150-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 50 πόδια | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου1 / 4 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 25 πόδια | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου1 / 2 "-Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ΑΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "20Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,444.45
COXREELS C-L350-5012-B Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-ΒΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "20Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,427.11
COXREELS C-L350-5012-F Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | AE3UEV 5FZX2 C-L350-5012-ΦΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου3 / 8 "13Ρουλεμάν ακριβείας 1 "Λιπαντικά μόνιμαRatchet πολλαπλών θέσεων Self Locking300 psi150 FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και όχημα€1,531.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS C-L350-5016-D Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια
€1,163.04 /μονάδα