COXREELS 1680-1528-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια | CF3MUU

COXREELS 1680-1528-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MUU Μοντέλο: 1680-1528-C

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,759.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης22.5 26.25 x "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα125 πόδια.
Μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγεθος στήριξης20.15 21.5 x "
συνολικό ύψος29.25 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος28.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS 1660-0820 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική δια., 50 πόδια μήκος | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€1,093.15
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα COXREELS 1660-0820-C, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση, μήκος 50 ποδιών | CF3MQK 1660-0820 -C23.88 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€1,441.94
COXREELS 1660-0824 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική δια., 75 πόδια μήκος | CF3MQL 1660-082423.88 "15 23.25 x "75 πόδια.1"3000 psi12.65 18.5 x "25.25 "24 "€1,110.52
COXREELS 1660-0824-C Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 75 πόδια μήκος | CF3MQM 1660-0824 -C23.88 "15 23.25 x "75 πόδια.1"3000 psi12.65 18.5 x "25.25 "24 "€1,459.31
COXREELS 1660-0828 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική δια., 130 πόδια μήκος | CF3MQN 1660-082823.88 "15 26.25 x "130 πόδια.1"3000 psi12.65 21.5 x "29.25 "28 "€1,360.42
COXREELS 1660-0828-C Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική δια., 130 πόδια μήκος | CF3MQP 1660-0828 -C23.88 "15 26.25 x "130 πόδια.1"3000 psi12.65 21.5 x "29.25 "28 "€1,682.48
COXREELS 1660-0924 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάτ., Μήκος 100 ποδιών | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 23.25 x "100 πόδια.1"3000 psi14.15 18.5 x "25.25 "24 "€1,110.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1680-1528-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια
€1,759.99 /μονάδα