COXREELS 1275-6-150-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 150 πόδια | CF3LZR

COXREELS 1275-6-150-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3LZR Μοντέλο: 1275-6-150-EB

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,754.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης25.5 22.56 x "
EAN0674255839298
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150 πόδια.
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης23.38 13.75 x "
Εκτός Dia.1-7 / 16 "
συνολικό ύψος30.06 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διπλός σωλήνας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS 1275-4-100-A Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LXV 1275-4-100-A23.88 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,403.18
COXREELS 1275-4-100-E Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LXW 1275-4-100-Ε26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,268.21
COXREELS 1275-4-100-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LXX 1275-4-100-ΕΑ26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,544.84
COXREELS 1275-4-100-EB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LXY 1275-4-100-ΕΒ26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,405.85
COXREELS 1275-4-100-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LXZ 1275-4-100-ΕΔ26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,405.85
COXREELS 1275-4-100-EF Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LYA 1275-4-100-ΕΦ26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,415.21
COXREELS 1275-4-100-EJ Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LYB 1275-4-100-EJ26.63 "17.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,600.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1275-6-150-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 150 πόδια
€2,754.25 /μονάδα