Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 204608BG Rod Coupling Nut Grade 5 3/4-16, 2PK | AA9XVN 1JA31

APPROVED VENDOR 204608BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 3/4-16, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XVN Μοντέλο: 204608BGCross Ref: 1JA31
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
€25.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός5
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)90,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 204608BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 5 3/4-16, 2PK
€25.44 /πακέτο