COXREELS 117-4-225 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια | AA8AQH 16X559

COXREELS 117-4-225 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, μήκος 225 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQH Μοντέλο: 117-4-225Σταυρός: 16Χ559

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€537.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης14 6 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255800465
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος18 "
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα225 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225 βαθμοί F
Μέγεθος στήριξης10 3 x "
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Εκτός Dia.7 / 8 "
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος22.75 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.32
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)57.79
Κωδικός ΕΣ0674255800465
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.Μέγεθος βάσηςΟ τύπος της μονάδαςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
COXREELS 112-3-100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 6 x "Στρόφαλος χεριών3 / 8 "12 "5.5 3 x "5 / 8 "13 "€406.69
COXREELS 112-3-50 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μάνικα 3/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 6 x "Χέρι3 / 8 "-4 3 x "5 / 8 "13 "€394.13
COXREELS 117-3-250 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μάνικα 3/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 250 πόδια χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 6 x "Χέρι3 / 8 "-5.5 3 x "5 / 8 "18 "€449.39
COXREELS 117-3-400 Hand Crank Hose Roel, 100 ft., 3/8 Inch ID, 17 x 14 x 18 Inch Size, Nitrile, Brass | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 6 x "-3 / 8 "-10 3 x "5 / 8 "18 "€446.05
COXREELS 117-3-550 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 550 ποδιών | CF3KZL 117-3-550-19.5 6 x "-3 / 8 "-5.5 3 x "5 / 8 "18 "€390.22
COXREELS 117-4-350 Hand Crank Hose Roel, 350 ft., 1/2 Inch ID, 17 x 28 1/4 x 18 Inch Size, Nitrile | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 6 x "-1 / 2 "-5.5 3 x "7 / 8 "18 "€475.68
COXREELS 117-5-100 Hand Crank Hose Roel, 100 ft., 3/4 Inch ID, 17 x 23 1/4 x 18 Inch Size, Nitrile | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 6 x "-3 / 4 "-10 3 x "1 1 / 4 "18 "€518.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 117-4-225 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, μήκος 225 πόδια
€537.90 /μονάδα