HAWS Ντους με πλύσιμο ματιών / προσώπου


Φίλτρα
Επικεφαλής Dia .: 11 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΤο πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΥλικό τοποθέτησηςΎψοςΒάσηΥλικό κεφαλής ντουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8317
11 "Χωρίς συναρμολόγησηΓκρίΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι93 "ΌροφοςABS πλαστικό€1,729.57
B
8320 CRP
15 "Χωρίς συναρμολόγησηΓκρίΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι91 "ΌροφοςABS πλαστικό€2,268.34
C
8300.158
15 "Χωρίς συναρμολόγησηΓκρίΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι91 "ΌροφοςABS πλαστικό€3,464.48
D
8356 WCC
22 "Χωρίς συναρμολόγησηΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος32 "εσοχήΑνοξείδωτο ατσάλι€4,745.57
E
8355 WCC
22 "Χωρίς συναρμολόγησηΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος32 "ΟροφήΑνοξείδωτο ατσάλι€3,891.83
F
8355 WCW
22 "Χωρίς συναρμολόγησηΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος32 "ΤοίχοςΑνοξείδωτο ατσάλι€3,557.18
G
8356 WCDD
22 "Χωρίς συναρμολόγησηΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος32 "εσοχήΑνοξείδωτο ατσάλι€4,520.26
H
8356 WCW
22 "Χωρίς συναρμολόγησηΑνοξείδωτο ατσάλιΤραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος32 "ΤοίχοςΑνοξείδωτο ατσάλι€4,160.63
I
8605WC
41 "ΣυναρμολογημένοΆσπροΣημαία λαβή ώθησηςΓαλβανισμένο ατσάλι92 "ΌροφοςABS πλαστικό€16,843.60
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;