COXREELS 117-3-250 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μάνικα 3/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 250 πόδια χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα | CF2BDB 16X557

COXREELS 117-3-250 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, χωρητικότητα σωλήνα 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BDB Μοντέλο: 117-3-250Σταυρός: 16Χ557

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€449.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης9.5 6 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜπλε
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΜεσαίο καθήκον
EAN0674255800366
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250 πόδια.
Μάνικα έξω από το Dia.5 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HPΚανένας
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
ΒάσηΠάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος
Μέγεθος στήριξης5.5 3 x "
Εκτός Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος18.25 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.0375
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.Μέγεθος βάσηςΟ τύπος της μονάδαςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
COXREELS 112-3-100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 6 x "Στρόφαλος χεριών3 / 8 "12 "5.5 3 x "5 / 8 "13 "€406.69
COXREELS 117-4-225 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 6 x "Στρόφαλος χεριών1 / 2 "17 "10 3 x "7 / 8 "18 "€537.90
COXREELS 112-3-50 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, μάνικα 3/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 6 x "Χέρι3 / 8 "-4 3 x "5 / 8 "13 "€394.13
COXREELS 117-3-400 Hand Crank Hose Roel, 100 ft., 3/8 Inch ID, 17 x 14 x 18 Inch Size, Nitrile, Brass | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 6 x "-3 / 8 "-10 3 x "5 / 8 "18 "€446.05
COXREELS 117-3-550 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάγνωση 3/8 ιντσών, μήκος 550 ποδιών | CF3KZL 117-3-550-19.5 6 x "-3 / 8 "-5.5 3 x "5 / 8 "18 "€390.22
COXREELS 117-4-350 Hand Crank Hose Roel, 350 ft., 1/2 Inch ID, 17 x 28 1/4 x 18 Inch Size, Nitrile | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 6 x "-1 / 2 "-5.5 3 x "7 / 8 "18 "€475.68
COXREELS 117-5-100 Hand Crank Hose Roel, 100 ft., 3/4 Inch ID, 17 x 23 1/4 x 18 Inch Size, Nitrile | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 6 x "-3 / 4 "-10 3 x "1 1 / 4 "18 "€518.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 117-3-250 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, χωρητικότητα σωλήνα 250 πόδια
€449.39 /μονάδα