Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COX 63006-600 Πυροβόλο πιστόλι 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pneumatic Caulk Gun 600 Ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UTT Πρότυπο: 63006-600Σταυρός: 48K614
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
€227.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Υλικό βαρελιούΑλουμίνιο
ΛαβήΠιστόλι
Εύρος πίεσης0 έως 100 psi
Τύπος συγκράτησηςΓρήγορη απελευθέρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8467191000

Λεπτομέρειες:

Το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600 είναι ιδανικό για τη διανομή στεγανωτικών και συγκολλητικών με χαμηλό έως μεσαίο ιξώδες. Αυτό το πιστόλι καλαφατίσματος που λειτουργεί με αέρα παρέχει μια τροφοδοσία υπό πίεση συγκολλητικών, υγρών και πάστες σε εφαρμογές όπου απαιτείται ακρίβεια, όπως στεγανά παράθυρα και πόρτες ντους. Είναι κατάλληλο τόσο για εφαρμογές σφράγισης όσο και για συγκόλληση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600 διαθέτει κάννη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και νάιλον λαβή ενισχυμένη με γυαλί για μικρό βάρος, ανθεκτικότητα και άνετο κράτημα.
  • Διαθέτει ρυθμιστή αέρα μεταβλητής ταχύτητας με σκανδάλη για αποτελεσματικό έλεγχο κατά τη διανομή, σε ρυθμίσεις πίεσης που κυμαίνονται από 0 έως 100 psi (6.8 bar).
  • Το πιστόλι διαθέτει βαλβίδα άμεσης απόρριψης για την απελευθέρωση επιπλέον αέρα και την εξασφάλιση της ασφάλειας.
  • Μπορεί να χωρέσει φυσίγγια κόλλας/σφραγιστικού ή λουκάνικα χωρητικότητας έως 600 ml.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ακροφύσια Cox: Αυτά τα πλαστικά κωνικά ακροφύσια είναι προσαρτημένα σε δοχεία για την ακριβή διανομή των συγκολλητικών.
  • Ρυθμιστές ταχύτητας Cox: Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό τιμών πίεσης για τους επιθυμητούς ρυθμούς ροής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι μερικά σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά τη λειτουργία του πνευματικού πιστολιού καλαφατίσματος Cox 63006-600;

A.

  • Οι χρήστες δεν πρέπει να επανατοποθετούν τη λαβή αέρα κατά τη λειτουργία.
  • Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να αποσυνδεθεί πριν αντικαταστήσετε το φυσίγγιο ή το λουκάνικο.
  • Οποιοδήποτε ανεπιθύμητο υλικό/υπόλειμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από το απλικατέρ χρησιμοποιώντας διαλύτη ή μαλακό πανί.
  • Ο χειριστής πρέπει να φορά πάντα γυαλιά ασφαλείας κατά τη λειτουργία.

Ε. Πώς συνδέεται το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600 στην παροχή αέρα;

A. Το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600 διαθέτει αρσενική σύνδεση NPT 1/4 ιντσών για εύκολη σύνδεση με την παροχή αέρα.

Ε. Πόσος θόρυβος παράγεται από το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600;

A. Το πνευματικό πιστόλι καλαφατίσματος Cox 63006-600 διαθέτει σιγαστήρα για αθόρυβη λειτουργία κατά τη διάρκεια εφαρμογών σε εσωτερικούς χώρους. Η μονάδα παράγει στάθμη ήχου 82 dB.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
COX 63001 Πνευματικό πιστόλι στεγανοποίησης 10 Oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
COX 63004-LP Pneumatic Caulk Gun 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€253.65
COX 63002 Πνευματικό πιστόλι στεγανοποίησης 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Πνευματικό πιστόλι στεγανοποίησης 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
COX 63007-600S Πνευματικό πιστόλι στεγανοποίησης 600 ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€359.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COX 63006-600 Pneumatic Caulk Gun 600 Ml
€227.98 /μονάδα