COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 75 to 85 Inch Μήκος | AD6EVN 44Z725

COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Σκάλα μονής τροχιάς μήκους 75 έως 85 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6EVN Μοντέλο: 7180-4-33A C1 P3 KITCross Ref: 44Z725

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,462.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαία σκάλα
Πλάτος βάσης28.625 "
Για χρήση σε πλάτη διαδρόμου34 "και άνω
Υψηλότερο ύψος στάσης40 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
Βάθος βημάτων5"
Πλάτος βήματος14 "
Εύρος ύψους συναρμολόγησης75 έως 85 "
ΠάτημαΣτερεό λειαντικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΤιμή
COTTERMAN 7180-5-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 85 to 95 In | AD6EVP 44Z726 7180-5-33A C1 P3 ΚΙΤ5€1,514.17
RFQ
COTTERMAN 7180-6-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 95 to 105 Inch Μήκος | AD6EVQ 44Z727 7180-6-33A C1 P3 ΚΙΤ6€1,569.36
RFQ
COTTERMAN 7180-7-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 105 to 115 Inch Μήκος | AD6EVR 44Z728 7180-7-33A C1 P3 ΚΙΤ7€1,621.10
RFQ
COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 115 to 125 Inch Μήκος | AD6EVT 44Z729 7180-8-33A C1 P3 ΚΙΤ8€1,627.37
RFQ
COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 125 to 135 Inch Μήκος | AD6EVU 44Z730 7180-9-33A C1 P3 ΚΙΤ9€1,724.57
RFQ
COTTERMAN 7180-10-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 135 to 145 Inch Μήκος | AD6EVV 44Z731 7180-10-33A C1 P3 ΚΙΤ10€1,803.93
RFQ
COTTERMAN 7180-11-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 145 to 155 Inch Μήκος | AD6EVW 44Z732 7180-11-33A C1 P3 ΚΙΤ11€1,852.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Σκάλα μονής τροχιάς μήκους 75 έως 85 ίντσες
€1,462.44 /μονάδα