COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 125 to 135 Inch Μήκος | AD6EVU 44Z730

COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Σκάλα μονής τροχιάς μήκους 125 έως 135 ίντσες

Στοιχείο: AD6EVU Μοντέλο: 7180-9-33A C1 P3 KITCross Ref: 44Z730
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,724.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαία σκάλα
Πλάτος βάσης28.625 "
Πλάτος πυθμένα28.625 "
Για χρήση σε πλάτη διαδρόμου44 "και άνω
Υψηλότερο ύψος στάσης90 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)13 πόδια 6 "
Αριθμός βημάτων9
Βάθος βημάτων5"
Πλάτος βήματος14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων90 "
Εύρος ύψους συναρμολόγησης125 "έως 135"
ΠάτημαΣτερεό λειαντικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)320.04
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΤιμή
COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 75 to 85 Inch Μήκος | AD6EVN 44Z725 7180-4-33A C1 P3 ΚΙΤ4€1,462.44
COTTERMAN 7180-5-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 85 to 95 In | AD6EVP 44Z726 7180-5-33A C1 P3 ΚΙΤ5€1,514.17
RFQ
COTTERMAN 7180-6-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 95 to 105 Inch Μήκος | AD6EVQ 44Z727 7180-6-33A C1 P3 ΚΙΤ6€1,569.36
RFQ
COTTERMAN 7180-7-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 105 to 115 Inch Μήκος | AD6EVR 44Z728 7180-7-33A C1 P3 ΚΙΤ7€1,621.10
RFQ
COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 115 to 125 Inch Μήκος | AD6EVT 44Z729 7180-8-33A C1 P3 ΚΙΤ8€1,627.37
RFQ
COTTERMAN 7180-10-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 135 to 145 Inch Μήκος | AD6EVV 44Z731 7180-10-33A C1 P3 ΚΙΤ10€1,803.93
RFQ
COTTERMAN 7180-11-33A C1 P3 KIT Single Track Ladder 145 to 155 Inch Μήκος | AD6EVW 44Z732 7180-11-33A C1 P3 ΚΙΤ11€1,852.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Σκάλα μονής τροχιάς μήκους 125 έως 135 ίντσες
€1,724.57 /μονάδα