COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες Χάλυβας 90 ιντσών H | AB6CMF 20Ζ418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Σκάλα Crossover 350 Lb. Χάλυβας 90 ιντσών H

Είδος: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Cross Ref: 20Z418
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,343.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Πλάτος βάσης26 "
Πλάτος πυθμένα26 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος90 "
Συνολική έκταση120-3 / 4 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας60 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Span23.5 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής
Κάθετη απόσταση58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.35
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)312.42
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Cotterman 6PC36A3B1C1P6 είναι μια σκάλα της σειράς PC (Portable Crossover) που επιτρέπει στους εργαζόμενους να διασχίζουν μηχανήματα, αγωγούς και άλλα αντικείμενα σε βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα. Διαθέτει 2 σκάλες και στις δύο πλευρές που χωρίζονται από μια πλατφόρμα που εκτείνεται 23-1/2 ίντσες.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα τέσσερα πόδια της σκάλας crossover Cotterman 6PC36A3B1C1P6 έχουν λαστιχένια άκρα για σταθερότητα κατά την αναρρίχηση.
  • Διαθέτει χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 1 ίντσας και πέλματα πλάτους 24 ιντσών με 8 συγκολλήσεις στήριξης πέλματος σκάλας.
  • Αυτή η φορητή σκάλα crossover 6 βημάτων διαθέτει κουπαστή 30 ιντσών για ασφαλή αναρρίχηση/κάθοδο.
  • Η πλατφόρμα βρίσκεται σε ύψος 60 ιντσών για να προσφέρει κάθετη απόσταση 58 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Η σκάλα crossover Cotterman 6PC36A3B1C1P6 επιτρέπει την κάθοδο προς τα εμπρός;

Α. Αυτή η σκάλα έχει γωνία αναρρίχησης 50 μοιρών για να επιτρέπει την κάθοδο προς τα εμπρός.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της σκάλας crossover;

Α. 350 λίβρες.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η σκάλα Cotterman 6PC36A3B1C1P6;

A. Αυτή η σκάλα crossover Cotterman 6PC36A3B1C1P6 έχει μονοκόμματη συγκολλημένη ατσάλινη κατασκευή με γκρι επίστρωση σκόνης και οδοντωτά (A3) πέλματα σε κάθε σκαλοπάτι για αποφυγή ολίσθησης.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Σκάλα Crossover 350 Lb. Χάλυβας 90 ιντσών H
€2,343.67 /μονάδα