COTTERMAN 6516R1840A3E10B4BW5C1P3 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 160 ίντσες Ύψος | AB6CGE 20Z301

COTTERMAN 6516R1840A3E10B4BW5C1P3 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 160 ιντσών

Στοιχείο: AB6CGE Model: 6516R1840A3E10B4BW5C1P3Cross Ref: 20Z301
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,023.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης119 "
Πλάτος βάσης40 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων16
συνολικό ύψος202 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας160 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 177.3
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνΤιμή
COTTERMAN 6505R1830A3E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AB6CFF 20Z278 6505R1830A3E10B11W5C1P624 "46 "30 "24 "Διάτρητο30 "30 "5€1,037.43
COTTERMAN 6505R1830A6E10B11W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 50 ιντσών | AB6CFG 20Z279 6505R1830A6E10B11W5C1P616 "46 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "5€1,058.19
COTTERMAN 6506R1830A3E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 60 ίντσες Ύψος | AB6CFH 20Z280 6506R1830A3E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "Διάτρητο30 "30 "6€1,201.34
RFQ
COTTERMAN 6506R1830A6E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 60 ίντσες Ύψος | AB6CFJ 20Z281 6506R1830A6E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "6€1,186.45
RFQ
Πλατφόρμα χειρολισθήρα COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 Σκάλα ύψους 70 ίντσας | AB6CFK 20Z282 6507R1830A3E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "Διάτρητο30 "30 "7€1,311.38
RFQ
COTTERMAN 6507R1830A6E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 70 ίντσες Ύψος | AB6CFL 20Z283 6507R1830A6E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "7€1,288.36
RFQ
COTTERMAN 6508R1830A3E10B4BW5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 80 ίντσες Ύψος | AB6CFM 20Z284 6508R1830A3E10B4BW5C1P616 "65 "30 "16 "Διάτρητο30 "30 "8€1,450.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 6516R1840A3E10B4BW5C1P3 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 160 ιντσών
€3,023.06 /μονάδα