Πλατφόρμα χειρολισθήρα COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 Σκάλα ύψους 70 ίντσας | AB6CFK 20Z282

COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 70 ίντσες

Στοιχείο: AB6CFK Model: 6507R1830A3E10B11W5C1P6Cross Ref: 20Z282
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,311.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης58 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος100 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνΤιμή
COTTERMAN 6505R1830A3E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AB6CFF 20Z278 6505R1830A3E10B11W5C1P624 "46 "30 "24 "Διάτρητο30 "30 "5€1,037.43
COTTERMAN 6505R1830A6E10B11W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 50 ιντσών | AB6CFG 20Z279 6505R1830A6E10B11W5C1P616 "46 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "5€1,058.19
COTTERMAN 6506R1830A3E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 60 ίντσες Ύψος | AB6CFH 20Z280 6506R1830A3E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "Διάτρητο30 "30 "6€1,201.34
RFQ
COTTERMAN 6506R1830A6E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 60 ίντσες Ύψος | AB6CFJ 20Z281 6506R1830A6E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "6€1,186.45
RFQ
COTTERMAN 6507R1830A6E10B11W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 70 ίντσες Ύψος | AB6CFL 20Z283 6507R1830A6E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "7€1,288.36
RFQ
COTTERMAN 6508R1830A3E10B4BW5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 80 ίντσες Ύψος | AB6CFM 20Z284 6508R1830A3E10B4BW5C1P616 "65 "30 "16 "Διάτρητο30 "30 "8€1,450.22
RFQ
COTTERMAN 6508R1830A6E10B4BW5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 80 ίντσες Ύψος | AB6CFN 20Z285 6508R1830A6E10B4BW5C1P616 "65 "30 "16 "Οδοντωτό30 "30 "8€1,394.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 70 ίντσες
€1,311.38 /μονάδα