COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Rolling Steel 50 Inch Ύψος | AB6CUF 20Z561

COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κύλισης 50 ίντσες

Είδος: AB6CUF Model: 5WP3660RA3B4B8AC1P6Cross Ref: 20Z561
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,031.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης94 "
Μήκος βάσης94 "
Πλάτος βάσης40 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς3
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος86 "
Βάθος πλατφόρμας60 "
Ύψος εξέδρας50 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)218.44
Μήκος πλοίου (cm)238.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠάτημαΤιμή
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Οδοντωτό€463.18
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Οδοντωτό€583.26
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Rolling Steel 20 Inch Ύψος | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Οδοντωτό€1,063.20
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Οδοντωτό€513.48
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Έλασμα χάλυβα 20 ίντσες Ύψος | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Οδοντωτό€642.48
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κυλίνδρου ύψους 20 ίντσες | AB6CTH 20Ζ540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Οδοντωτό€788.24
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Τροχαίο χάλυβα 20 ίντσες Ύψος | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Οδοντωτό€1,408.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας κύλισης 50 ίντσες
€2,031.65 /μονάδα