COTTERMAN 5TR26A1E10B8C1P6 Συγκολλημένη σκάλα πλατφόρμα συγκολλημένη χειρολισθήρα ύψους 50 ίντσας | AC9CMB 3FMD6

COTTERMAN 5TR26A1E10B8C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών

Στοιχείο: AC9CMB Model: 5TR26A1E10B8C1P6Cross Ref: 3FMD6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€811.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης43 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος80 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιευρυμένο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 20 ίντσες | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€331.03
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform 20 Inch Heψος | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€422.27
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Συγκολλημένη σκάλα με κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα ύψους 20 ιντσών AB6CJC 20Ζ345 2TR18A3E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€405.63
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 20 ίντσες | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€521.23
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€305.89
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€368.13
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€611.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 5TR26A1E10B8C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών
€811.65 /μονάδα