COTTERMAN 4WP3636RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 40 ιντσών | CE9BMJ 21VD16

COTTERMAN 4WP3636RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, Χάλυβας, Στυλ πλατφόρμας μονής πρόσβασης, Ύψος πλατφόρμας 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BMJ Model: 4WP3636RA3B4B8AC2P6Cross Ref: 21VD16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,263.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα ενιαίας πρόσβασης
Βάθος βάσης62 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησης50 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lb
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς0
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων0
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος5 πόδια 10 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας40 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΠλάτος πυθμέναΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βημάτωνΠλάτος βήματοςΤιμή
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "€1,265.66
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "€1,381.24
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "€1,863.86
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "€1,927.79
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "€1,825.04
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "€1,943.33
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, χάλυβας, στυλ πλατφόρμας ενιαίας πρόσβασης, ύψος πλατφόρμας 70 ιντσών | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 πόδια 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "€2,180.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 4WP3636RA3B4B8AC2P6 Πλατφόρμα εργασίας, Χάλυβας, Στυλ πλατφόρμας μονής πρόσβασης, Ύψος πλατφόρμας 40 ιντσών
€1,263.50 /μονάδα