COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες AE9WLM 6MXW8

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες

Στοιχείο: AE9WLM Μοντέλο: 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6Cross Ref: 6MXW8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€504.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης72 "
Μήκος βάσης72 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος14 "
Βάθος πλατφόρμας72 "
Ύψος εξέδρας16ft.
Μήκος πλατφόρμας72 "
Στυλ πλατφόρμαςΤετραπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων24 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πλατφόρμα εργασίας Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 είναι ιδανική για την εξασφάλιση άνετου ύψους εργασίας σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Επιτρέπει τη δυνατότητα προσαρμογής ύψους από 9 έως 14 ίντσες για να επιτρέψει τα ύψη εργασίας που κυμαίνονται από 75 έως 80 ίντσες. Αυτή η πλατφόρμα εργασίας με ρυθμιζόμενο ύψος μπορεί να συνδεθεί με άλλες πλατφόρμες δίπλα-δίπλα ή από άκρη σε άκρη για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη και υπερυψωμένη επιφάνεια εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πλατφόρμα εργασίας Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 με ρυθμιζόμενο ύψος από χάλυβα έχει οδοντωτό πέλμα UNAGRIP για αποφυγή ολίσθησης
  • Η πλατφόρμα ανοιχτού πλέγματος επιτρέπει τη γρήγορη αποστράγγιση υγρών σε λιπαρά, υγρά ή εξωτερικά περιβάλλοντα.
  • Τα πέλματα διαθέτουν 8 συγκολλήσεις στήριξης ανά σκαλοπάτι για μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία της σκάλας.
  • Τα εξαρτήματα σωλήνων του έχουν πλήρως συγκολλημένη κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων 1 ιντσών.
  • Κάθε ένα από τα ρυθμιζόμενα πόδια του μπορεί να τροποποιηθεί για να χειρίζεται ανώμαλα δάπεδα ή εμπόδια.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαστάσεις της πλατφόρμας;

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 ρυθμιζόμενο ύψος πλατφόρμα εργασίας από χάλυβα έχει διαστάσεις 24 x 72 ίντσες.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτής της πλατφόρμας εργασίας;

Η πλατφόρμα εργασίας A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 έχει χωρητικότητα 800 λίβρες.

Ε. Αυτή η πλατφόρμα εργασίας Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 διαθέτει κάποια εξειδικευμένη επίστρωση;

Α. Έχει γκρι φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για ήπια αντοχή στη διάβρωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΑριθμός ποδιώνΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€565.62
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€685.41
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€786.75
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€633.87
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€792.92
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€924.18
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες ightψος | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο60 "60 "618"60 "5 έως 8 "€1,185.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες
€504.71 /μονάδα