APROVED VENDOR 2TYH9 Portable Cord Seow 16/2 Awg 250ft Yellow | AC3JLK

APPROVED VENDOR 2TYH9 Portable Cord Seow 16/2 Awg 250ft Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3JLK Μοντέλο: 2TYH9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€443.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνTPE
Τύπος σακάκιΔΕΙΤΕ
Μέγιστη. Amps13
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.37 "
Αριθμός αγωγών2
Μήκος καρούλι250ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςBlack, White
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.82
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYF7 Portable Cord Seow 18/2 Awg 250ft Black | AC3JKN 2TYF7Μαύρη100.346 "2Black, White18 AWG€353.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYF8 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Black | AC3JKP 2TYF8Μαύρη100.362 "3Μαύρο, Λευκό, Πράσινο18 AWG€430.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYF9 Portable Cord Seow 18/4 Awg 250ft Black | AC3JKQ 2TYF9Μαύρη70.389 "4Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο18 AWG€514.34
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2TYG1 Φορητό καλώδιο Seow 16/2 Awg 250ft Μαύρο | AC3JKR 2ΤΥΓ1Μαύρη130.37 "2Black, White16 AWG€466.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYG2 Portable Cord Seow 16/3 Awg 250ft Black | AC3JKT 2ΤΥΓ2Μαύρη130.389 "3Μαύρο, Λευκό, Πράσινο16 AWG€548.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYG3 Portable Cord Seow 16/4 Awg 250ft Black | AC3JKU 2ΤΥΓ3Μαύρη100.421 "4Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο16 AWG€684.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TYG4 Portable Cord Seow 14/2 Awg 250ft Black | AC3JKV 2ΤΥΓ4Μαύρη180.5 "2Black, White14 AWG€822.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYH9 Portable Cord Seow 16/2 Awg 250ft Yellow
€443.44 /μονάδα