COPELAND ZR84KCE-TF5-950 Συμπιεστής κλιματιστικού 85500 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RYA 20ΗΝ13

COPELAND ZR84KCE-TF5-950 Air Conditioner Compressor 85500 Btuh 200/230v R-22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RYA Μοντέλο: ZR84KCE-TF5-950Cross Ref: 20HN13

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,511.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα95 βαθμοί F
Ενισχυτές23.20
Μήκος βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
BtuH85,500
Ύψος18.75 "
Hz60
Μήκος10.375 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής7 / 8 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής1-1 / 8 "
Ονομαστική HP7
Φάση3
Τύπος ψυκτικούΕ-22
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση200/230
Πλάτος11 15 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)45.25
Πλάτος πλοίου (cm)37.31
Κωδικός ΕΣ8414308010

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI (130 βαθμοί F)
    • Πρότυπα Εξάτμισης Temp @ ARI (45 βαθμοί F)
    • Πρότυπα υγρού Temp @ ARI (115 βαθμοί F)
    • Return Gas Temp @ ARI Standards (65 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Συμπιεστής κλιματισμού 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04 ZR61KCE-TFE-9306.1062,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "€3,213.05
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 Συμπιεστής κλιματισμού 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNK 20ΗΝ05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,148.60
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 Συμπιεστής κλιματισμού 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNL 20ΗΝ06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,088.76
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 Συμπιεστής κλιματισμού 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20ΗΝ07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,097.19
COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Συμπιεστής κλιματισμού 62000 Btuh 208 / 230v R-22 | AF6RXP 20ΗΜ98 ZR61KCE-PFV-95024.8062,00017.75 "9 11 / 16 "1208/2309 11 / 16 "€3,036.59
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 Συμπιεστής κλιματισμού 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20ΗΝ02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,207.53
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 Συμπιεστής κλιματισμού 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,201.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COPELAND ZR84KCE-TF5-950 Air Conditioner Compressor 85500 Btuh 200/230v R-22
€5,511.99 /μονάδα