COPELAND ZR32K5E-TFE-800 Κλιματιστικό Συμπιεστής 32600 BtuH 575V R-22 | AF6RWR 20HM74

COPELAND ZR32K5E-TFE-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 32600 BtuH 575V R-22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RWR Μοντέλο: ZR32K5E-TFE-800Cross Ref: 20hm74

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,564.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα95 βαθμοί F
Ενισχυτές3.5
Μήκος βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
BtuH32,600
Ύψος15 55 / 64 "
Hz60
Μήκος9.5 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής1 / 2 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής3 / 4 "
Ονομαστική HP2-21/32
Φάση3
Τύπος ψυκτικούΕ-22
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση575
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.73
Ύψος πλοίου (cm)48.9
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)32.7
Κωδικός ΕΣ8414308010

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI (130 βαθμοί F)
    • Πρότυπα Εξάτμισης Temp @ ARI (45 βαθμοί F)
    • Πρότυπα υγρού Temp @ ARI (115 βαθμοί F)
    • Return Gas Temp @ ARI Standards (65 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Συμπιεστής κλιματισμού 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20ΗΜ58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,785.42
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20ΗΜ59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,902.93
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20ΗΜ61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,899.61
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20ΗΜ62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,338.77
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20ΗΜ63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,329.86
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Συμπιεστής κλιματιστικών 25300 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWF 20ΗΜ64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,920.29
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Συμπιεστής κλιματισμού 25300 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWG 20ΗΜ65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,441.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COPELAND ZR32K5E-TFE-800 Συμπιεστής κλιματιστικού 32600 BtuH 575V R-22
€2,564.39 /μονάδα